NOTRAX Pebble Trax 480 -sarja, väsymysmatto


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Taustamateriaali: PVC-sieni , Jarrunesteen kestävä: Ei , Väri: Musta , reunat: viistetty , Palonkestävä/paloa hidastava: Ei paloa tai hidasta , Matt Sähkövastus: Sähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu , Maton muoto: Suorakulmio , Maton pintakuvio: Kohokuvioitu kivi , Materiaali: Kumi , Pintamateriaali: SBR-kumi , Paksuus: 1 / 2 "
TyyliMalliPituusLeveysHinta (ei alv)
A
480S0023BL-RS
3ft.2ft.€110.51
A
480S0035BL-RS
5ft.3ft.€273.85

Pebble Trax 480 -sarja, väsymysmatto

Notrax Pebble Trax 480 -sarjan väsymystä ehkäisevät matot tarjoavat mukavuutta ja tukea henkilöille, jotka seisovat pitkiä aikoja. Niitä käytetään laajalti tuotantolaitoksissa; kokoonpanolinjat; keräily-, pakkaus- ja logistiikkavarastot; ja yksittäisiä työasemia. Näissä matoissa on luistamaton umpisoluinen polyvinyylikloridistausta, joka estää liukumista, ja kumi mikrosoluisen vinyylipohjan päällä kestävyyden takaamiseksi. Niiden pituus on 3 ja 5 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?