Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Regular Duty 2 jalkaa AA2CFT

WESTWARD 10D588 I Tangon puristin Normaali käyttö 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2CFT Malli: 10D588
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
€66.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI Baarikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko15/64 x 1-27 / 32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)15/64
Palkin leveys (tuumaa)1 1 / 2
Kiinnityspinta (tuumaa)1-23/32 x 1-7/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-23/32
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/8
kahvan pituus3 3 / 4 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus3,500 paunaa
Maks. Leuan avaaminen24in
Nimellinen kiristyspaine3,500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)30-1/2
Avaus24in
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 39/64 "
Karan halkaisija.vaihe 39/64 sisään.
Kääntöalusta0 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi
Kurkun syvyys1.75
TyyppiSäännöllinen velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.384
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)89.99
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Regular Duty 3 jalkaa AA2CFV 10D59036in€70.77
WESTWARD 10D591 I Baaripihdit säännöllinen käyttö 4 jalkaa AA2CFW 10D59148in€84.84
WESTWARD 10D593 I Bar Clamp Regular Duty 6 jalkaa AA2CFY 10D59372 tuumaa€90.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D588 I Tangon puristin Normaali käyttö 2 jalkaa
€66.94 / yksikkö