WESTWARD 10D593 I Bar Clamp Regular Duty 6 jalkaa AA2CFY

WESTWARD 10D593 I Tangon puristin Normaali käyttö 6 jalkaa

Tuote: AA2CFY Malli: 10D593
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€90.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI Baarikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko15/64 x 1-27 / 32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)15/64
Palkin leveys (tuumaa)1 1 / 2
Kiinnityspinta (tuumaa)1-23/32 x 1-7/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-23/32
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/8
kahvan pituus3 3 / 4 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus3,500 paunaa
Maks. Leuan avaaminen72 tuumaa
Nimellinen kiristyspaine3,500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)78-23/32
Avaus72 tuumaa
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 39/64 "
Karan halkaisija.vaihe 39/64 sisään.
Kääntöalusta0 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi
Kurkun syvyys1.75
TyyppiSäännöllinen velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7735
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)213
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 10D588 I Bar Clamp Regular Duty 2 jalkaa AA2CFT 10D58824in€66.94
WESTWARD 10D590 I Bar Clamp Regular Duty 3 jalkaa AA2CFV 10D59036in€70.77
WESTWARD 10D591 I Baaripihdit säännöllinen käyttö 4 jalkaa AA2CFW 10D59148in€84.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D593 I Tangon puristin Normaali käyttö 6 jalkaa
€90.92 / yksikkö