Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D552 8 tuuman tankokiinnittimen räikkäkahva | AA2CEE

WESTWARD 10D552 8 tuuman tankokiristimen räikkäkahva

Varastossa
Tuote: AA2CEE Malli: 10D552
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
€60.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick-Adj-teräsputkikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko3 / 4x3 / 8 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)3/8
Palkin leveys (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta (tuumaa)0
kahvan pituus0"
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus550 lb
Maks. Leuan avaaminen8 "sisään
Nimellinen kiristyspaine550
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)3 / 4x3 / 8
Avaus8 "sisään
Pad tyyppiN / A
Ruuvin koko0"
Karan halkaisija.N / A
KääntöalustaN / A
Kääntyvä tyyppiEi
Kurkun syvyys4in
TyyppiRäikkätyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysTyyppiHinta
WESTWARD 10D566 tankopuristimen raskaan 12 tuuman aukko | AA2CEU 10D5665.5 "4500 lb12inTasoitavaihe 27/32 "6.875Heavy Duty€171.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D552 8 tuuman tankokiristimen räikkäkahva
€60.56 / yksikkö