WESTWARD 10D566 tankopuristimen raskaan 12 tuuman aukko | AA2CEU

WESTWARD 10D566 tankopuristin Heavy Duty 12 tuuman aukko

Varastossa
Tuote: AA2CEU Malli: 10D566

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick-Adj-teräsputkikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko7/16x 5-1/2 In.
Tangon paksuus (tuumaa)7/16
Palkin leveys (tuumaa)5-1/2
Kiinnityspinta (tuumaa)vaihe 1-5 / 8
kahvan pituus5.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus4500 lb
Maks. Leuan avaaminen12in
Nimellinen kiristyspaine4,500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-17/32 x 25/32
Avaus12in
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin kokovaihe 27/32 "
Karan halkaisija.vaihe 27/32 sisään.
Kääntöalustavaihe 1-5 / 8 x 5/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppiKyllä
Kurkun syvyys6.875
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysTyyppiHinta
WESTWARD 10D552 8 tuuman tankokiinnittimen räikkäkahva | AA2CEE 10D5520"550 lb8 "sisäänN / A0"4inRäikkätyyppi€60.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D566 tankopuristin Heavy Duty 12 tuuman aukko
€171.14 / yksikkö