Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D227 Ohjauspisteen poranteräsarja kobolttia 14 kpl | AA2BZJ

WESTWARD 10D227 ohjauskärkiporanteräsarja kobolttia 14 kpl

Varastossa
Tuote: AA2BZJ Malli: 10D227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakopisteen poranterä
Suorittaa loppuunKulta
MateriaaliM35 koboltti
Palojen lukumäärä14
Koot1/16", 1/8", 5/64", 3/32", 7/64", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 10D226 Pilot Point -poranteräsarja nopeaa terästä 29 kpl AA2BZH 10D226M2 HSS29€198.11
WESTWARD 10D228 Ohjauspisteen poranteräsarja koboltti 29 kpl | AA2BZK 10D228M35 koboltti29€220.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D227 ohjauskärkiporanteräsarja kobolttia 14 kpl
€62.38 / yksikkö