Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D226 Pilot Point -poranteräsarja nopeaa terästä 29 kpl AA2BZH

WESTWARD 10D226 ohjauskärkiporanteräsarja, nopea teräs 29 kpl

Varastossa
Tuote: AA2BZH Malli: 10D226

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakopisteen poranterä
Suorittaa loppuunKulta
MateriaaliM2 HSS
Palojen lukumäärä29
Koot1/16 "- 1/2" 64: llä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 10D227 Ohjauspisteen poranteräsarja kobolttia 14 kpl | AA2BZJ 10D227M35 koboltti14€62.38
WESTWARD 10D228 Ohjauspisteen poranteräsarja koboltti 29 kpl | AA2BZK 10D228M35 koboltti29€220.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D226 ohjauskärkiporanteräsarja, nopea teräs 29 kpl
€198.11 / yksikkö