Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D228 Ohjauspisteen poranteräsarja koboltti 29 kpl | AA2BZK

WESTWARD 10D228 ohjauskärkiporanteräsarja kobolttia 29 kpl

Varastossa
Tuote: AA2BZK Malli: 10D228

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakopisteen poranterä
Suorittaa loppuunKulta
MateriaaliM35 koboltti
Palojen lukumäärä29
Koot1/16 "- 1/2" 64: llä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 10D226 Pilot Point -poranteräsarja nopeaa terästä 29 kpl AA2BZH 10D226M2 HSS29€198.11
WESTWARD 10D227 Ohjauspisteen poranteräsarja kobolttia 14 kpl | AA2BZJ 10D227M35 koboltti14€62.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D228 ohjauskärkiporanteräsarja kobolttia 29 kpl
€241.64 / yksikkö