Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16260.013.0001 Wing Nut, #6-32 Thread Size, 100PK | CG8MER 41VA34

FABORY U16260.013.0001 Siipimutteri, #6-32 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MER Malli: U16260.013.0001Ristiviite: 41VA34 / 177M11

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.34 - 0.40 "
MutteriSiipimutteri D-leimattu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri D-leimattu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.72 - 0.78 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16260.013.0001 Siipimutteri, #6-32 kierrekoko, 100PK
€9.79 /pakkaus