WESCO 274167 Käsikäyttöisen kuorma-auton nenälevy 9-2/5 tuuman pituus | AA6ZYW 15J305

WESCO 274167 Käsitrukin nokkalevy, pituus 9-2/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZYW Malli: 274167Ristiviite: 15J305

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-auton nenälevy
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys9-13 / 32 "
kokonaisleveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
WESCO 274164 Käsikäyttöisen kuorma-auton suukappale 13-13/32 tuuman pituus | AA6ZYT 15J302 27416413-13 / 32 "16.5 "€410.17
WESCO 274165 -käyttöisen kuorma-auton nostolevy alumiinia | AA6ZYU 15J303 2741659-13 / 32 "18 13 / 16 "€412.89
WESCO 274166 -trukin nostolevy 11 tuuman pituus | AA6ZYV 15J304 27416611 "18 13 / 32 "€410.13
WESCO 274168 Käsikäyttöisen kuorma-auton nenälevy 7-1/2 tuuman pituus | AA6ZYX 15J306 2741687.5 "17 11 / 16 "€322.90
WESCO 274169 -käyttöisen kuorma-auton nostolevy 14 tuuman leveys 7 tuuman pituus | AA6ZYY 15J307 2741697"14 "€288.50
WESCO 274170 -käyttöisen kuorma-auton nostolevy 7 tuuman pituus | AA6ZYZ 15J308 2741707"23.25 "€404.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274167 Käsitrukin nokkalevy, pituus 9-2/5 tuumaa
€364.56 / yksikkö