WESCO Käsi-auton nostolevyt


Suodattaa
Kantavuus: 350 lb , Materiaali: Alumiini
TyyliMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
274169
7"14 "€294.77
B
274170
7"23.25 "€429.83
C
274168
7.5 "17 11 / 16 "€329.79
D
274165
9-13 / 32 "18 13 / 16 "€424.78
E
274167
9-13 / 32 "18.75 "€387.83
F
274166
11 "18 13 / 32 "€436.30
G
274164
13-13 / 32 "16.5 "€436.34

Käsi-auton nostolevyt

Wescon käsikäyttöisten trukkien nenälevyjä käytetään laajentamaan yhteensopivien käsiautojen hyödyllisyyttä ja asentamaan uudet tai korvaamaan vahingoittuneet nenälevyt. Näissä nenälevyissä on uritettu pinta, joka antaa enemmän kitkaa ja pitää kuorman paikallaan (sileät pinnat ovat saatavana myös joissakin malleissa). Ne on suunniteltu sopimaan LiftKar SAL -käynnistyskäyttöön tarkoitettuihin kuorma-autoihin, ja niissä on alumiinirunko, joka kykenee käsittelemään enintään 350 paunan kuormia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?