WESCO 272946 Kaksikokoinen polyuretaani taitettava kahva, kapasiteetti 400 paunaa AG7KCH

WESCO 272946 polyuretaani kaksimuotoinen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 400 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7KCH Malli: 272946

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kantavuus400 lb
Materiaalipolyuretaani
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys20 "
Alustan koko20 "x 31"
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272946 polyuretaani kaksimuotoinen taitettava kahvatrukki, kapasiteetti 400 paunaa
€236.68 / yksikkö