EATON Bussmann Series RBA Expulsion sulakepidikkeet


Eaton Bussmann -sarjan RBA-varokkeenpitimet sopivat sulakkeisiin, joissa tarvitaan suurvirtasuojausta. Niitä käytetään pienjännitejakelujärjestelmissä, tehomuuntajissa ja moottorinohjauskeskuksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
7185A79G01
€296.71
B
25RDB2-DH
€2,324.34

Toimintamekanismi

  • Poistosulakkeen pidike toimii kiinnittämällä poistosulake, joka on suunniteltu katkaisemaan virtapiiri, kun vika ilmenee, tuottamalla kaasua, joka sammuttaa valokaaren. Varoke-elementti sulaa, kun vika havaitaan, jolloin syntyy kaasua, joka ajaa valokaaren pidikkeestä ja katkaisee piirin.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on poistosulakkeiden ja virtaa rajoittavien sulakkeiden välillä?

Poistovarokkeet eivät rajoita maksimivirtaa vian aikana, kun taas virtaa rajoittavat sulakkeet rajoittavat sekä energiaa että maksimivirtaa vian aikana.

Voidaanko Eaton Bussmann -sarjan RBA-sulakkeenpitimiä käyttää ulkokäyttöön?

Kyllä, Eaton Bussmann -sarjan RBA-sulakkeiden pidikkeet ovat NEMA-luokiteltuja, ja niitä voidaan käyttää sekä ulko- että sisäkäyttöön, koska ne ovat säänkestäviä ja kestävät ankaria ympäristöolosuhteita.

Pitääkö poistosulake vaihtaa vian jälkeen?

Kyllä, vian jälkeen on erittäin tärkeää vaihtaa poistosulake, koska se voi sulaa ja eristää piirin vian aikana. Sulakkeen vaihtamisen laiminlyönti voi johtaa pitkiin sähkökatkoihin tai vahingoittaa sähkölaitteita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?