Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 56213 uppopilotti 6.4 Mm reiän halkaisija 11 Mm | AA4FDG 12J476

KEO 56213 Upotuspilotti 6.4 mm Reiän halkaisija 11 mm

Varastossa
Tuote: AA4FDG Malli: 56213Ristiviite: 12J476

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija11mm
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliM35 koboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus80mm
Pilotti Dia.6.4mm
Varsi Dia.8mm
TyyppiKantaruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 56200 uppopilotti 2.5 Mm porausreikä 6 Mm AA4FCT 12J463 562006mm71mm5mm€64.35
KEO 56201 Upotin Pilot 3.2 mm Reiän halkaisija 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm€61.75
KEO 56202 Upotettava pilotti 3.4 mm: n reiän halkaisija 6 mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm€65.93
KEO 56203 Upotin Pilot 2.9 mm Reiän halkaisija 6.5 ​​Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm€73.37
KEO 56204 Upotettava pilotti 3.7 mm: n reikä halkaisija 6.5 ​​mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm€74.00
KEO 56205 uppopilotti 3.9 mm: n reikä halkaisija 6.5 ​​mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm€73.00
KEO 56206 Upotinpilotti 3.3 mm: n reiän halkaisija 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm€73.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 56213 Upotuspilotti 6.4 mm Reiän halkaisija 11 mm
€85.67 / yksikkö