WESCO 272560 raskaan teräksen haarukan jatke, 7-3 / 4 x 2-3 / 8 x 63-3 / 8 | AG7KRD

WESCO 272560 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 7-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8"

Varastossa
Tuote: AG7KRD Malli: 272560

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2.375 "
Kokonaispituus63.375 "
kokonaisleveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)160.97
Laivan leveys (cm)19.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272558 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 6-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8" | AG7KRB 27255863.375 "6.75 "€465.89
WESCO 272559 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 6-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8" | AG7KRC 27255975.375 "6.75 "€474.99
Tarjouspyyntö
WESCO 272561 Raskaan teräshaarukan jatke, 7-3/4 "x 2-3/8" x 75-3/8 "| AG7KRE 27256175.375 "7.75 "€563.31
Tarjouspyyntö
WESCO 272562 Heavy Duty -teräshaarukkajatke, 8-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8" | AG7KRF 27256275.375 "8.75 "€564.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272560 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 7-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8"
€581.26 / yksikkö