WESCO 272562 raskas teräshaarukan jatke, 8-3 / 4 x 2-3 / 8 x 75-3 / 8 | AG7KRF

WESCO 272562 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 8-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8"

Tuote: AG7KRF Malli: 272562
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€564.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2.375 "
Kokonaispituus75.375 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)191.45
Laivan leveys (cm)22.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272558 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 6-3/4" x 2-3/8" x 63-3/8" | AG7KRB 27255863.375 "6.75 "€465.89
WESCO 272559 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 6-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8" | AG7KRC 27255975.375 "6.75 "€474.99
Tarjouspyyntö
WESCO 272560 raskas teräshaarukan jatke, 7-3 / 4 "x 2-3 / 8" x 63-3 / 8 "| AG7KRD 27256063.375 "7.75 "€581.26
WESCO 272561 Raskaan teräshaarukan jatke, 7-3/4 "x 2-3/8" x 75-3/8 "| AG7KRE 27256175.375 "7.75 "€563.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272562 Heavy Duty -teräshaarukan jatke, 8-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8"
€564.51 / yksikkö