WESCO 272260 Heavy Duty Steel Dock Light, 60 Arm | AG7KFX

WESCO 272260 Heavy Duty Steel Dock Light, 60" Varsi

Varastossa
Tuote: AG7KFX Malli: 272260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus60 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKeltainen emali, messinkipinnoitettu
Mukana lamppuEi
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150/300
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä2
Kokonaispituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan pituus (cm)152.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuseräKokonaispituusHinta
WESCO 272240 Dock Light 40 tuuman teräs keltainen | AC9YGW 3LKP9 27224040 "Telakointivalo40 "€260.69
WESCO 272330 raskaan teräksen tuuletin | AG7KFY 272330-Telakointituulettimen varsi18 "€415.28
WESCO 272328 Raskaat teräspuhaltimet 40 "varsilla | AG7KFZ 27232840 "Telakointituulettimen varsi40 "€561.85
WESCO 272329 Raskaat teräspuhaltimet, joissa 60 tuuman varsi | AG7KGA 27232960 "Telakointituulettimen varsi60 "€625.68
WESCO 272340 Heavy Duty Steel Dock Light ja tuuletin, 40 tuumaa | AG7KGB 27234040 "Telakointivalo40 "€655.49
WESCO 272360 Heavy Duty Steel Dock Light ja tuuletin 60 "varsilla | AG7KGC 27236060 "Telakointivalo60 "€698.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272260 Heavy Duty Steel Dock Light, 60" Varsi
€289.26 / yksikkö