WESCO Telakointivalot ja tuulettimet


Suodattaa
Väri: Keltainen , Suorittaa loppuun: Keltainen emali, messinkipinnoitettu , Lamppu mukana: Ei , Lampun tyyppi: hehkuva , Lampun tehot: 150/300 , Asennustyyppi: Seinä , Kokonaisleveys: 18 " , Jännite: 115
TyyliMalliKäden pituuseräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
272330
-Telakointituulettimen varsi18 "€415.28
B
272328
40 "Telakointituulettimen varsi40 "€561.85
C
272340
40 "Telakointivalo40 "€655.49
D
272240
40 "Telakointivalo40 "€259.47
E
272260
60 "Telakointivalo60 "€289.26
C
272360
60 "Telakointivalo60 "€698.61
B
272329
60 "Telakointituulettimen varsi60 "€625.68

Telakointivalot ja tuulettimet

Wescon telakavalot ja tuulettimet valaisevat ja parantavat ilmankiertoa varastoissa, perävaunuissa ja lastauslaitureissa. Hyvin näkyvät keltaiset telinevalot, joissa on säädettävät varret, loistavat perävaunuihin turvallisen työympäristön luomiseksi. Seinäasennetuilla varsilla varustettuja telakointituulettimia käytetään kuuman ja epäpuhtauden puhdistamiseen ja raikkaan ilman kiertämiseen varastojen sisällä pitämään työntekijät viileinä ja mukavina. Niitä tarjotaan joko yhtenä yksikkönä (sisältäen sekä tuulettimet että valot) tai erillisinä tuulettimina ilman säädettäviä varsia erityisiin sovelluksiin ja muutoksiin. Valitse laaja valikoima näistä telakointivaloista ja tuulettimista, jotka ovat saatavana käsivarren pituuksina 24 60 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?