WESCO 272240 Dock Light 40 tuuman teräs keltainen | AC9YGW 3LKP9

WESCO 272240 Dock Light 40 tuuman teräskeltainen

Varastossa
Tuote: AC9YGW Malli: 272240Ristiviite: 3LKP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
Käden pituus40 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKeltainen emali, messinkipinnoitettu
Mukana lamppuEi
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti150/300
AsennustyyppiSeinä
Aseiden lukumäärä2
Kokonaispituus40 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7625
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Majakan materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuseräKokonaispituusHinta
WESCO 272260 Heavy Duty Steel Dock Light, 60 "varsi | AG7KFX 27226060 "Telakointivalo60 "€289.26
WESCO 272330 raskaan teräksen tuuletin | AG7KFY 272330-Telakointituulettimen varsi18 "€415.28
WESCO 272328 Raskaat teräspuhaltimet 40 "varsilla | AG7KFZ 27232840 "Telakointituulettimen varsi40 "€561.85
WESCO 272329 Raskaat teräspuhaltimet, joissa 60 tuuman varsi | AG7KGA 27232960 "Telakointituulettimen varsi60 "€625.68
WESCO 272340 Heavy Duty Steel Dock Light ja tuuletin, 40 tuumaa | AG7KGB 27234040 "Telakointivalo40 "€655.49
WESCO 272360 Heavy Duty Steel Dock Light ja tuuletin 60 "varsilla | AG7KGC 27236060 "Telakointivalo60 "€698.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272240 Dock Light 40 tuuman teräskeltainen
€260.69 / yksikkö