WESCO 272250 Economy Aluminium Truck With Telefolding Handle, 300 Lbs Capacity | AG7KBA

WESCO 272250 Economy alumiinitrukki teletaitettavalla kahvalla, kapasiteetti 300 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KBA Malli: 272250

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava kahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L20 "- 28" x 16 "
Kannen materiaalialumiini
KahvaTeleskooppi
Kahvan korkeus37.75 "
Kantavuus300 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus36.5 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys16 "
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)40.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272250 Economy alumiinitrukki teletaitettavalla kahvalla, kapasiteetti 300 lbs
€199.14 / yksikkö