EATON BWH-sarjan pääkatkaisijat


Suodattaa
AIC-luokitus: 25 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: BW , Napojen lukumäärä: 2 , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
BWH 2175
175A€623.06
A
BWH 2225
225A€623.06

BWH-sarjan pääkatkaisijat

Eaton BWH -sarjan pääkatkaisijat, jotka on suunniteltu katkaisemaan virtalähde, kun lähtevän ja tulevan virran välillä on epätasapaino. Ne ovat ihanteellisia käytettäviksi sisäänkäynnin palveluihin. Näissä pääkatkaisimissa on kiinnitettävä paneeliasennus joustavalla virransyöttöliitännällä, mikä varmistaa turvallisen asennuksen ahtaissa tiloissa. Niiden keskeytyskapasiteetti on 25 kA 240 VAC: lla estämään virran ylivuoto kuormien läpi. Ne ovat UL- ja CSA-standardien mukaisia ​​turvallisen käytön varmistamiseksi ja ovat saatavana 100, 125, 150, 175, 200 ja 225A virtaluokituksilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?