Johnson Controlsin pneumaattiset termostaatit ovat laitteita, joita käytetään lämpötilan säätelyyn teollisuus- ja LVI-sovelluksissa. Ne toimivat ilmanpainemuutosten periaatteella vasteena lämpötilan vaihteluille. Näitä pneumaattisia ohjaustermostaatteja käytetään liikerakennuksissa, valmistus f...laitokset ja jalostamot, jotka ylläpitävät tarkkaa lämpötilan säätöä ja varmistavat optimaalisen mukavuuden, prosessin tehokkuuden ja turvallisuuden.Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Syvyys: 1.75 " , Korkeus: 2 3 / 32 " , Max. Ympäristön lämpötila: 135-astetta F , Leveys: 3.12 "
Nämä pneumaattiset termostaatit toimivat pneumaattisella ohjausjärjestelmällä, joka perustuu ilmanpaineen muutoksiin lämpötilan säätelemiseksi.
Termostaatin sisällä oleva bimetallielementti havaitsee lämpötilan vaihtelut ja saa ilmansyöttöventtiilin moduloimaan vastaavasti.
Kun lämpötila poikkeaa asetuspisteestä, bimetallielementti taipuu ja muuttaa ilmanpainetta termostaatissa.
Tämä paineenmuutos antaa sitten signaalin kytketylle pneumaattiselle toimilaitteelle, joka säätää LVI-laitteita, kuten peltiä tai venttiilejä, saavuttamaan halutun lämpötilan.
Ominaisuudet
Näissä Johnson Controls pneumaattisissa termostaateissa on bimetallinen jousianturi tarkkaa lämpötilan havaitsemista ja ohjausta varten.
Ne tarjoavat vaaka- ja pystyasennustyylejä joustavaan asennukseen LVI-järjestelmäasennuksissa.
Valitut mallit on suunniteltu lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin, ja ne tarjoavat monipuoliset lämpötilansäätömahdollisuudet LVI-järjestelmissä.
Tuotemerkin T-4100-1 ja T-4100-3 pneumaattisissa termostaateissa on kansi, joka tarjoaa termostaattiyksikölle suojaa ja ulkonäköä.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä pneumaattisia termostaatteja?
Lämpötila-alue ja asetusarvon tarkkuus
Yhteensopivuus
Ympäristöolosuhteet
Ohjaussignaalin tyyppi
Asennus ja asennus
Järjestelmän integrointi
Energiatehokkuus
Huolto ja huollettavuus
Säännösten noudattaminen
Kuinka huoltan näitä pneumaattisia termostaatteja?
Suorita rutiinitarkastukset kulumisen ja vaurioiden varalta.
Tarkista ja säädä lämpötilan asetusarvot tarpeen mukaan.
Pidä termostaatti ja komponentit puhtaina liasta ja roskista. Etsi ja korjaa ilmavuodot.
Huolla pneumaattiset toimilaitteet ja säätöventtiilit säännöllisesti.
Levitä voiteluainetta valmistajan suosittelemalla tavalla.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.
Varmista, että merkkivalot ja mittarit toimivat oikein.
Säilytä tasapainoinen ilmanpaine järjestelmässä.
Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän pneumaattisia termostaatteja?
Tarkkaile ja säädä ilmanpainetta vaurioiden ja vuotojen estämiseksi.
Pidä puhtaat ja kuivat ilmanlähteet kontaminoitumisen välttämiseksi.
Korjaa pneumaattisen järjestelmän vuodot nopeasti paineen ylläpitämiseksi.
Sammuta järjestelmät kunnolla huollon ajaksi onnettomuuksien välttämiseksi.
Noudata sähkö- ja muita vaaroja koskevia turvallisuusohjeita ja tarroja.
Noudata varovaisuutta sähkökomponenttien ympärillä ja varmista oikea maadoitus.