Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90425 ammoniakkiputken merkintä 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF4WGK 9MDN7

BRADY 90425 Ammoniakkiputkimerkki Hgd 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WGK Malli: 90425Ristiviite: 9MDN7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1 "- 2-1 / 2"
Korkeus1.125 "
IIAR LyhenneHGD
Selitteen väriMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Fyysinen tilahöyry
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 90437 Ammoniakkiputken merkki Rv 1-2-1/2in | AF3TTN 8CWA1 904371 "- 2-1 / 2"RVMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€12.09
BRADY 90438 Ammoniakkiputken merkintä Tsr 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl: n pakkaus | AF3TTP 8CWA2 904381 - 2-1 / 2 "TSRMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen€8.19
BRADY 90426 Ammoniakkiputken merkintä Hpl 1 - 2-1 / 2in | AF3TVB 8CWR7 904261 - 2-1 / 2 "HPLMusta, valkoinen, oranssi, punainen€12.10
BRADY 90461 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl: n pakkaus | AF3TVC 8CWR8 904611 - 2-1 / 2 "(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, punainen€8.61
BRADY 90467 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl: n pakkaus | AF3TVD 8CWR9 904671 - 2-1 / 2 "(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, punainen€8.49
BRADY 90427 ammoniakkiputken tussimerkki 1 - 2-1 / 2 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AF3TWY 8CX91 904271 "- 2-1 / 2"HSDMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€11.45
BRADY 90432 ammoniakkiputken merkintälupa 1 - 2-1 / 2 tuumaa - pakkaus 4 | AF3TWZ 8CX93 904321 - 2-1 / 2 "LICMusta, valkoinen, oranssi, punainen€8.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90425 Ammoniakkiputkimerkki Hgd 1 - 2-1/2 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€12.11 / yksikkö