Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 9685 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AC4AQK 2YCU4

JACOBS CHUCK 9685 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4AQK Malli: 9685Ristiviite: 2YCU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€638.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.63 "
Kapasiteetti Min.0.118 "
Istukan halkaisija2.17 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus4.21 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko6JT
Asennustyyppi6JT
Nimelliskapasiteetti5 / 8 "
Avoin pituus3.74 "
Tyyppihigh Precision

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.368
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
JACOBS CHUCK 31121 Avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€469.70
JACOBS CHUCK 9679 Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS€509.88
JACOBS CHUCK 9683 Avaimeton poraistukka 0.512 erittäin tarkasti AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT€587.93
JACOBS CHUCK 9684 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€576.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 9685 Avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa
€638.27 / yksikkö