WATTS 850-sarjan kaksoissulkuventtiilikokoonpanot


Suodattaa
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Kaksoisventtiilikokoonpano , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalokuvio: Suoraan , Levyn materiaali: Silikoni , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Max. Lämpötila: 140 astetta F , Max. Työpaine: 175 PSI , Min. Lämpötila: 32 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Istuimen materiaali: Muovi , Tyyppi: pakki
TyyliMalliSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
850-QT 1 1/2
1 1 / 2 "€643.69
Tarjouspyyntö
A
850-QT 1 1/4
1 1 / 4 "€606.02
Tarjouspyyntö
B
850-QT 1
1"€318.44
Tarjouspyyntö
A
850-QT 1
1 / 2 "€267.29
Tarjouspyyntö
C
850-QT 2
2"€765.74
Tarjouspyyntö
B
850-QT 3
3 / 4 "€283.52
Tarjouspyyntö

850-sarjan kaksoissulkuventtiilikokoonpanot

Watts 850 -sarjan kaksoissulkuventtiilikokoonpanoja käytetään putki- ja vesihuoltojärjestelmissä varmistamaan vesiturvallisuus ja estämään takaisinvirtaus. Nämä kokoonpanot suojaavat juomaveden syöttöä mahdollisilta epäpuhtauksilta, jotka voisivat päästä järjestelmään takaisinsifonauksen tai vastapaineen vuoksi. Niissä on kaksoissulkuventtiilikokoonpano kaksoissuojaamiseksi takaisinvirtausta vastaan. Näissä venttiilikokoonpanoissa on modulaarinen rakenne nopeita tarkastuksia ja korjauksia varten. Niissä on pronssirakenne rakenteen jäykkyyden ja tiiviyden takaamiseksi. Näissä venttiilikokoonpanoissa on silikonilevyt, jotka parantavat tiivistystä käytön aikana, ja ne tarjoavat karkean pronssisen pinnan, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?