SANDPIPER HDF1 DB2A kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuumaa | AJ2HKT 4YPL8

SANDPIPER HDF1 DB2A kaksoiskalvopumppu, ilmakäyttöinen 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AJ2HKT Malli: HDF1 DB2ARistiviite: 4YPL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,473.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
Pallomateriaalihyvä
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliBuna-N
yhteys StyleNPT
Kalvomateriaalihyvä
Korkeus15 11 / 16 "
Tulo- / lähtöaukon koko1"
Pituus10 13 / 16 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1"
Maks. Flow GPM70
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila190-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva17 ft.
Itseimevä märkä24 ft.
Venttiilin tyyppiläppä
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.325
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaHinta
SANDPIPER S20B1ABBANS000 kaksikalvopumppu, 2-tuumainen | AA7DLD 15U526 S20B1ABBANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "106 GPM125 psi180-astetta F€4,821.01
ARO 66625B-444-C kaksoiskalvopumppu, 2-tuumainen | AC9CWM 3FPR5 66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200-astetta F€12,712.42
SANDPIPER SB1 SS5A kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF2PHZ 6WY84 SB1 SS5A1"-Santopreeni (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275-astetta F€2,371.54
SANDPIPER HDB2 DGN3CI kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 2 tuumaa | AF2PJA 6WY90 HDB2 DGN3CI2"-PTFE16 13 / 16 "3 / 8 "135 GPM125 psi220-astetta F€6,510.83
SANDPIPER S1FB3PBPPNI000 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 1 tuuma | AF6FYC 12W420 S1FB3PBPPNI0001"-hyvä11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€2,920.10
SANDPIPER S05B2G1TXNS000 -kalvopumppu, ilmaohjattu, 1/2 tuuman Npt | AF8NWY 29AU50 S05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopreeni (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275-astetta F€3,085.03
SANDPIPER S05B2G2TXNS000 Kalvopumppu, ilmaohjautuva, 1/2 tuuman Npt | AF8NWZ 29AU51 S05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€3,571.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDPIPER HDF1 DB2A kaksoiskalvopumppu, ilmakäyttöinen 1 tuuma
€3,473.96 / yksikkö