GRAINGER A01200.056.0250 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2-1/2 teräsluokka 5, sinkitty, 100 PK | AH8PTD 38WZ14

GRAINGER A01200.056.0250 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8PTD Malli: A01200.056.0250Ristiviite: 38WZ14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.056.0250 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 100PK
€186.02 /pakkaus