SMITH-LAAKERI FYR-8 Telarullan ikeen halkaisija 3-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNV 15U604

SMITH BEARING FYR-8 telarullan ikeen halkaisija 3-1 / 4 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AA7DNV Malli: FYR-8Ristiviite: 15U604

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,080.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Roller
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliAlloy Steel
LaakerityyppiKapeneva rulla
Pora Dia.3.255 "
Dynaaminen kuormitettavuus83,700 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.8"
RullamateriaaliAlloy Steel
Rullatyyppilaipallinen
Telan leveys4.25 "
Staattinen kantavuus159,800 paunaa
OppimateriaaliAlloy Steel
Tyyppiies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.0825
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusRulla Dia.Telan leveysStaattinen kantavuusHinta
SMITH LAAKERI FYR-2-1/2 Telarullan ikeen halkaisija 3/4 tuumaa laipallinen | AA7DNL 15U595 FYR-2-1 / 20.75 "11,000 paunaa2.5 "1.5 "7630 paunaa€263.58
SMITH BEARING FYR-3 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 paunaa3"1.75 "20,000 lb€304.95
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 4 Telarullan ikeen halkaisija 1 tuuman laippa AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 paunaa3.25 "1.75 "20,000 lb€423.29
SMITH-LAAKERI FYR-3-1 / 2 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 8 tuuman laippa | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 paunaa3.5 "2"27,200 paunaa€425.60
SMITH-LAAKERI FYR-4 Telarullan ikeen halkaisija 1-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 paunaa4"2.25 "27,200 paunaa€478.50
SMITH-LAAKERI FYR-5 telarullan ikeen halkaisija 1-3 / 4 tuuman laippa | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 paunaa5"2.75 "51,900 paunaa€1,207.00
SMITH-LAAKERI FYR-6 Telarullan ikeen halkaisija 2-1 / 4 tuuman laippa | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 paunaa6"3.25 "56,400 paunaa€1,187.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING FYR-8 telarullan ikeen halkaisija 3-1 / 4 tuuman laippa
€2,080.13 / yksikkö