WESCO 270084 Säädettävä rumpukahva, 1500 lbs., 55 tai 30 gal. Rumpu, teräs | AG7HJB ADJL-53

WESCO 270084 Säädettävä rumpukahva, 1500 lbs., 55 tai 30 gal. Rumpu, teräs

Varastossa
Tuote: AG7HJB Malli: 270084Ristiviite: ADJL-53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,370.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan tasku7 "x 2.25"
Korkeus5.5 "
Pituus41.75 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus41.75 "
kokonaisleveys28 "
TyyppiSäädettävä
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)106.05
Laivan leveys (cm)71.12

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
WESCO 240048 rumpukahva 55 gal. Rumpu, 1 rumpu, 1500 lbs. Kapasiteetti, teräs | AG7HHX DJ-55 240048Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€957.20
WESCO 270051 rumpukahva 55 gal. Rumpu, 1500 lbs., Teräs | AG7HHY DJL-55 270051Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€1,073.61
WESCO 240049 rumpukahva 2 55 gal. Rumpu, 2 rumpua, 3000 lbs. Kapasiteetti, teräs | AG7HHZ DJ-255 240049Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus2€1,672.74
WESCO 240047 rumpukahva 30/55 gal. Rumpu, 1500 lbs., Teräs | AG7HJA ADJ-53 240047Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Hissi, kuljetus1€965.27
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30-55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30-55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€828.16
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 tai 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€677.39
WESCO 272409 Arvorumpukahva, 1000 lbs., 30 tai 55 gal., suljettu rumpu | AG7HJF DAVG-253 272409Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€956.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 270084 Säädettävä rumpukahva, 1500 lbs., 55 tai 30 gal. Rumpu, teräs
€1,370.59 / yksikkö