WESCO 261065 haarukkakäyttöinen pinoaja, 56 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuumaa korkeus | AG7JJZ PSFL-64-42-50S-1.5K

WESCO 261065 Fork Power Drive -pinoaja, 56 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus

Tuote: AG7JJZ Malli: 261065Ristiviite: PSFL-64-42-50S-1.5K
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,763.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
pohjakiinteä
Pohjajalat sisäpuolella dia.50 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.56 "
Väripunainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.64 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus1500 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus83 "
Powered ByAkku
Haarukoiden leveys6 "- 29"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 259.65
Laivan korkeus (cm)210.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta
WESCO 261079 Haarukkakäyttöinen pinoaja, ulkohalkaisija 21 tuumaa, korkeus 72 tuumaa | AG7JHY PSFL-56-25-15S-1.5K 2610791500 lb56 "72 "15 "21 "15 "€8,359.21
Tarjouspyyntö
WESCO 261080 Haarukkakäyttöinen pinoaja, 21 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus | AG7JHZ PSFL-64-25-15S-1.5K 2610801500 lb64 "83 "15 "21 "15 "€8,069.78
Tarjouspyyntö
WESCO 261081 haarukkakäyttöinen pinoaja, ulkohalkaisija 21 tuumaa, korkeus 94 tuumaa | AG7JJA PSFL-76-25-15S-1.5K 2610811500 lb76 "94 "15 "21 "15 "€8,994.34
Tarjouspyyntö
WESCO 261082 Haarukkakäyttöinen pinoaja, 21 tuuman ulkohalkaisija, 104 tuuman korkeus | AG7JJB PSFL-86-25-15S-1.5K 2610821500 lb86 "104 "15 "21 "15 "€10,159.01
Tarjouspyyntö
WESCO 261083 Haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 72 tuuman korkeus | AG7JJC PSFL-56-25-20S-1.5K 2610831500 lb56 "72 "20 "26 "15 "€9,214.09
Tarjouspyyntö
WESCO 261084 Haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus | AG7JJD PSFL-64-25-20S-1.5K 2610841500 lb64 "83 "20 "26 "15 "€9,349.31
Tarjouspyyntö
WESCO 261085 Haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 94 tuuman korkeus | AG7JJE PSFL-76-25-20S-1.5K 2610851500 lb76 "94 "20 "26 "15 "€9,451.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261065 Fork Power Drive -pinoaja, 56 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus
€9,763.83 / yksikkö