WESCO 261050 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 56 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus | AG7JKC PSFL-64-42-50S-2K

WESCO 261050 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, ulkohalkaisija 56 tuumaa, korkeus 83 tuumaa

Tuote: AG7JKC Malli: 261050Ristiviite: PSFL-64-42-50S-2K
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,133.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
pohjakiinteä
Pohjajalat sisäpuolella dia.50 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.56 "
Väripunainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.64 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus2000 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus83 "
Powered ByAkku
Haarukoiden leveys6 "- 29"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261.9
Laivan korkeus (cm)210.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta
WESCO 261092 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 72 tuuman korkeus | AG7JJG PSFL-56-25-20S-2K 2610922000 lb56 "72 "20 "26 "15 "€8,909.80
Tarjouspyyntö
WESCO 261093 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus | AG7JJH PSFL-64-25-20S-2K 2610932000 lb64 "83 "20 "26 "15 "€9,960.21
Tarjouspyyntö
WESCO 261094 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 94 tuuman korkeus | AG7JJJ PSFL-76-25-20S-2K 2610942000 lb76 "94 "20 "26 "15 "€9,787.11
Tarjouspyyntö
WESCO 261095 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 26 tuuman ulkohalkaisija, 104 tuuman korkeus | AG7JJK PSFL-86-25-20S-2K 2610952000 lb86 "104 "20 "26 "15 "€11,021.28
Tarjouspyyntö
WESCO 261044 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 36 tuuman ulkohalkaisija, 83 tuuman korkeus | AG7JJP PSFL-64-30-30S-2K 2610442000 lb64 "83 "30 "36 "18 "€8,557.15
Tarjouspyyntö
WESCO 261045 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, ulkohalkaisija 36 tuumaa, korkeus 94 tuumaa | AG7JJQ PSFL-76-30-30S-2K 2610452000 lb76 "94 "30 "36 "18 "€9,193.22
Tarjouspyyntö
WESCO 261046 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, 36 tuuman ulkohalkaisija, 104 tuuman korkeus | AG7JJR PSFL-86-30-30S-2K 2610462000 lb86 "104 "30 "36 "18 "€9,788.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261050 kiinteä alusta, haarukkakäyttöinen pinoaja, ulkohalkaisija 56 tuumaa, korkeus 83 tuumaa
€9,133.43 / yksikkö