WESCO Moottorikäyttöiset pinoamiskoneet, kapasiteetti 2000 Lbs


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 6" , Voimanlähteenä: Akku
TyyliMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.LatauskeskusHinta (ei alv)
A
262056
1000 lb61.375 "74.75 "30 "36 "18.25 "€13,451.39
B
261058
2000 lb80 "94 "30 "36 "18 "€9,037.38
B
261089
2000 lb68 "83 "20 "26 "15 "€7,912.74
C
261055
2000 lb86 "104 "35 "-24 "€11,707.61
C
261054
2000 lb76 "94 "35 "-24 "€10,263.47
D
261053
2000 lb64 "83 "35 "-24 "€10,626.70
D
261052
2000 lb86 "104 "50 "56 "24 "€10,526.96
D
261051
2000 lb76 "94 "50 "56 "24 "€10,159.87
D
261050
2000 lb64 "83 "50 "56 "24 "€9,133.43
D
261094
2000 lb76 "94 "20 "26 "15 "€9,787.11
D
261093
2000 lb64 "83 "20 "26 "15 "€9,960.21
D
261092
2000 lb56 "72 "20 "26 "15 "€8,909.80
D
261095
2000 lb86 "104 "20 "26 "15 "€11,021.28
D
261044
2000 lb64 "83 "30 "36 "18 "€8,557.15
E
261087
2000 lb90 "104 "30 "36 "18 "€9,178.87
B
261057
2000 lb68 "83 "30 "36 "18 "€8,662.47
B
261091
2000 lb90 "104 "20 "26 "15 "€8,958.77
B
261090
2000 lb80 "94 "20 "26 "15 "€8,995.37
B
261088
2000 lb60 "72 "20 "26 "15 "€8,859.46
D
261047
2000 lb64 "83 "42 "48 "24 "€9,063.92
F
261046
2000 lb86 "104 "30 "36 "18 "€9,788.31
D
261049
2000 lb86 "104 "42 "48 "24 "€10,034.35
D
261048
2000 lb76 "94 "42 "48 "24 "€9,269.51
D
261045
2000 lb76 "94 "30 "36 "18 "€9,193.22
B
261056
2000 lb60 "72 "30 "36 "18 "€8,691.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?