Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 400.56 avoin kasvoruuvi, halkaisija 2-1/2 tuumaa. | AE2BFC 4WFC4

AMS 400.56 avoin kasvoruuvi, halkaisija 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BFC Malli: 400.56Ristiviite: 4WFC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija2 1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiAvaa kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHinta
AMS 400.57 avoin kasvoruuvi, halkaisija 2-1/2 tuumaa. | AE2BFB 4WFC2 400.57Allekirjoitus-sarja€360.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.56 avoin kasvoruuvi, halkaisija 2-1/2 tuumaa
€360.29 / yksikkö