A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: Suurempi kuin 20,000 , ANSI-leikattu grammaa: 1397 , ANSI/ISEA hankaustaso: 6 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 3 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 5 , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa, Valkoinen , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: Tehokas polyeteeni, erittäin suorituskykyiset kuidut / polyuretaani , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , vuorauksen materiaali: HPPE , Puistonkestävä: Kyllä