SMC VALVES Pallokartion muotoilun jousen sulkuventtiili


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Halkeilupaine: 0.33 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Max. Vedenpaine: 125 psi , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Istuimen materiaali: Lasitäytetty polypropeeni , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliKokoLeveysHinta (ei alv)
A
FP CHK 694-4F4F-B
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "hyvä1 / 4 "1 15 / 64 "€22.76
A
FP CHK 694-4F4F-F
1-15 / 64 "1"1 15 / 64 "Vitoton1 / 4 "1 15 / 64 "€21.72
B
FP CHK 685-8F8F-B
1.125 "2.5 "1.437 "hyvä1 / 2 "1.437 "€27.05
B
FP CHK 685-8F8F-F
1.125 "2.5 "1.437 "Vitoton1 / 2 "1.437 "€53.20
C
FP CHK 693-6F6F-B
15 / 16 "2"1 15 / 64 "hyvä3 / 8 "1 15 / 64 "€22.64
D
FP CHK 687-12F12F-B
15 / 16 "2.5 "1.375 "hyvä3 / 4 "1.38 "€27.69
D
FP CHK 687-12F12F-F
15 / 16 "2.5 "1.375 "Vitoton3 / 4 "1.38 "€60.64
C
FP CHK 693-6F6F-F
15 / 16 "2"1 15 / 64 "Vitoton3 / 8 "1 15 / 64 "€25.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?