WESCO 260060 Nostopöytä 18 x 18 x 47-1 / 2 tuumaa | AF4BUH 8PE42 / LT-05-1818

WESCO 260060 Nostopöytä 18 x 18 x 47-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4BUH Malli: 260060Ristiviite: 8PE42 / LT-05-1818

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,516.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Nostokorkeus max.47.5 "
Nostokorkeus min.30.5 "
Kantavuus500 lb
Alennettu korkeus30-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus30.5 "
Kokonaispituus21.25 "
kokonaisleveys18 "
Platform Pituus18 "
Alustan leveys18 "
Korotettu korkeus47-1 / 2 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän halkaisijaHinta
WESCO 492128 Nostopöytä 60 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Käännä60 "30 "30 "60 "5"€3,543.65
WESCO 492129 Nostopöytä 72 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Käännä72 "30 "30 "72 "5"€3,920.67
Tarjouspyyntö
WESCO 492130 Nostopöytä 96 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Käännä96 "30 "30 "96 "5"€3,731.41
Tarjouspyyntö
WESCO 492131 Nostopöytä 120 x 30 x 30 tuumaa | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Käännä120 "30 "30 "120 "5"€4,288.10
Tarjouspyyntö
WESCO 492250 Nostopöytä 60 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Käännä60 "36 "30 "60 "8"€6,659.34
WESCO 492251 Nostopöytä 72 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Käännä72 "36 "30 "72 "8"€9,623.13
Tarjouspyyntö
WESCO 492252 Nostopöytä 96 x 36 x 36-3 / 8 tuumaa | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Käännä96 "36 "30 "96 "8"€6,925.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260060 Nostopöytä 18 x 18 x 47-1/2 tuumaa
€1,516.55 / yksikkö