Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D PK9GTA maadoitustanko, ruuvikiinnitysmekanismi, 9 liitintä | AG9FMD 1D375

SQUARE D PK9GTA maadoitustankokokoonpano, ruuvikiinnitysmekanismi, 9 liitintä

Varastossa
Tuote: AG9FMD Malli: PK9GTARistiviite: 1D375

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGround Bar -sarja
Vahvistimet AC100
MateriaaliAlumiini
Päätteiden lukumäärä9
TyyppiPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi Square D QO- ja Homeline Convertible -kuormituskeskusten kanssa johdotusjärjestelmien maadoittamiseen virranhallintatoiminnoissa
    • Alumiinirakenne ruuvikiinnitysmekanismilla maksimaalisen johtokyvyn ja kestävyyden varmistamiseksi langan löystymistä ja kipinöitä vastaan
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACMateriaaliTyyppiHinta
SQUARE D PK7GTA Qo -maadoitussarja | AF6NVB 1D374 PK7GTA125-QO816L100RB€15.18
SQUARE D PK12GTA Qo -maadoitussarja | AG7CTQ 5B711 PK12GTA100AlumiiniPaneeli€19.73
SQUARE D PK15GTAL Ground Bar Kit, QO/Homeline, 15 terminaalia | AG7CTR 5B713 PK15GTAL200Tina päällystetty alumiiniPaneeli€48.23
Neliö D PK27GTA Qo Ground Bar Kit | AG7CTV 5B716 PK27GTA400AlumiiniPaneeli€49.20
SQUARE D PK4GTA -maadoitussarja | AG7CTX 5B718 PK4GTA100--€15.62
SQUARE D PK15GTA QO -maadoitussarja | AG9FMC 1D369 PK15GTA200AlumiiniPaneeli€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PK9GTA maadoitustankokokoonpano, ruuvikiinnitysmekanismi, 9 liitintä
€19.66 / yksikkö