Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4KHH8 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/4 hv | AD8HGZ

DAYTON 4KHH8 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuumaa 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AD8HGZ Malli: 4KHH8

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumpun pää
MalliJalusta
TullimääräValo
vaihdePronssi
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 20 PSI3.7
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 40 PSI3.5
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 60 PSI3.2
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ 80 PSI3
GPM @ Freeflow4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 kierrosta / min4.8
Korkeus3"
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 kierrosta / min1 1 / 9
Pituus3.625 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila210 F
Max. Viskositeetti550 SSU
O-rengasBuna N.
Portin koko1 / 4 "
Pumpun runkomateriaaliPronssi
Pumpun kierrosluku1725
VaroventtiiliKanssa
SormusmateriaaliBuna N.
TiivistäPTFE, Kevlar-pakkaus
Akselin dia.0.5 "
Akselin korkeus (tuumaa)2-23/64
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Imuhissi3.5 Ft.
Imuhissi (Ft.) @ 1725 kierrosta / min3.5
Temp. alue-20 - 210 F
TyyppiKevyt, hiiligrafiittiholkeilla
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaMalliTullimääräMax. ViskositeettiMoottorin runkoPortin kokoPumpun runkomateriaaliSormusmateriaaliHinta
DAYTON 4KHA9 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFM 4KHA9210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "PronssiBuna N.€920.25
DAYTON 4KHC1 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFN 4KHC1210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "PronssiBuna N.€1,041.35
DAYTON 4KHC2 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFP 4KHC2210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "PronssiBuna N.€1,086.78
DAYTON 4KHC4 pyörivä hammaspyöräpumpun pää 1 tuumaa 1 1/2 hv | AD8HFR 4KHC4210 FSulje kytkettyRaskas550 SSU182TC / 184TC1"PronssiBuna N.€1,383.44
DAYTON 4KHC5 -kierrepumppupää 1/4 tuumaa 1/2 hv | AD8HFT 4KHC5280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 4 "ValurautaVitoton€753.11
DAYTON 4KHC6 -kierrepumppupää 3/8 tuumaa 3/4 hv | AD8HFU 4KHC6280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C3 / 8 "ValurautaVitoton€834.16
DAYTON 4KHC7 -kierrepumppupää 1/2 tuumaa 3/4 hv | AD8HFV 4KHC7280 FSulje kytkettyRaskas550 SSU56C1 / 2 "ValurautaVitoton€865.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4KHH8 Pyörivä hammaspyöräpumppu, 1/4 tuumaa 1/4 hv
€498.91 / yksikkö