WALTER F2139.5.20.240.20-CS kääntyvä jyrsin F213952024020-cs

  • Malli: F2139.5.20.240.20-CS

  • Tuotenumero: AD6CFQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V658

Varastossa
€ 1,207.23 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,207.23/ yksikkö
Qty:
€ 1,207.23

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS393 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.5.20.240.20-CS
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus9.448 "
Varsi Dia.0.787 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaBG
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.20.240.20-CS kääntyvä jyrsin F213952024020-cs

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa