WESCO 240132 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 10 Moldonin kumia, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HFC ABT-10-SC-NB

WESCO 240132 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 10" Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HFC Malli: 240132Ristiviite: ABT-10-SC-NB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,713.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma jarrulla
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys25 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee rumputyypit: kuitu, teräs ja poly
    • Suunniteltu kuljettamaan 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus lisää laitteen kestävyyttä
    • Sisältää yläreunaan tarttuvan soittokellon, joka auttaa seisovien tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
WESCO 240124 Manuaalinen alumiinirumputrukki jarrulla, kapasiteetti 1000 Lbs | AG7HFB ABT-10-SC-B 240124Moldon-kumi€2,333.63
WESCO 240120 manuaalinen alumiinirumputrukki jarrulla, 12" pneumaattinen, kapasiteetti 1000 lbs | AG7HFD ABT-12-SC-B 240120Pneumaattinen€2,283.64
WESCO 240134 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 12" pneumaattinen, kapasiteetti 1000 lbs | AG7HFE ABT-12-SC-NB 240134Pneumaattinen€1,677.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240132 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 10" Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 Lbs
€1,713.11 / yksikkö