BUSSMANN Luokka H: Sarja EI


Suodattaa
Rungon materiaali: melamiini , Vartalo tyyli: Terä , Luokka: H , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz ot , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Tyyppi: Uusiutumaton
TyyliMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta (ei alv)
A
EI-70
1 1 / 16 "7010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€32.00
A
EI-90
1 1 / 16 "9010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
A
EI-100
1 1 / 16 "10010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€39.38
A
EI-80
1 1 / 16 "8010 kA 250 VAC: lla, 10 kA 125 VDC: llä5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
A
EI-175
1 9 / 16 "17510 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€59.42
A
EI-200
1 9 / 16 "20010 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€75.52
A
EI-125
1 9 / 16 "12510 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
A
EI-150
1 9 / 16 "15010 kA 250 VAC7.125 "250 VAC€53.89
A
EI-400
2 1 / 16 "40010 kA 250 VAC8.625 "250 VAC€148.21
A
EI-300
2 1 / 16 "30010 kA 250 VAC8.625 "250 VAC€151.00
A
EI-350
2 1 / 16 "35010 kA 250 VAC8.625 "250 VAC€185.40
A
EI-600
2.59360010 kA 250 VAC10.375 "250 VAC€222.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?