WESCO 240134 Manual Aluminium Drum Truck, 12 Pneumatic, 1000 Lbs Capacity | AG7HFE ABT-12-SC-NB

WESCO 240134 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 12" pneumaattinen, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HFE Malli: 240134Ristiviite: ABT-12-SC-NB

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,677.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuorma jarrulla
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
Materiaalialumiini
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys25 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)63.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee rummutyyppejä: kuitu, poly ja teräs
    • Suunniteltu kuljettamaan 113.5 litran ja 208.2 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus parantaa laitteen kestävyyttä
    • Mukana kellon koukku, joka lukittuu yläreunaan, mikä helpottaa seisovien tynnyrien lastaamista ja purkamista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
WESCO 240124 Manual Aluminium Drum Truck With Brake, 1000 Lbs Capacity | AG7HFB ABT-10-SC-B 240124Moldon-kumi€2,333.63
WESCO 240132 Manual Aluminium Drum Truck, 10" Moldon Rubber, 1000 Lbs Capacity | AG7HFC ABT-10-SC-NB 240132Moldon-kumi€1,713.11
WESCO 240120 Manual Aluminium Drum Truck With Brake, 12" Pneumatic, 1000 Lbs Capacity | AG7HFD ABT-12-SC-B 240120Pneumaattinen€2,283.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240134 Manuaalinen alumiinirumputrukki, 12" pneumaattinen, kapasiteetti 1000 lbs
€1,677.98 / yksikkö