Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KORISTA PAKKAUS EP-800 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAT 29PH59

ENCORE PACKAGING EP-800 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AAT Malli: EP-800Ristiviite: 29PH59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Film -annostelija
Ytimen koko2 & 3 "
Korkeus17 "
Pituus17 "
Roll leveys12 - 20 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8422409181

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoKorkeusPituusHinta
HYVÄ PAKKAUS EP-840 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa 20 tuumaa | AB8VWD 29PH60 EP-8403"22 "22 "€207.65
ENCORE PAKKAUS EP -860 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAU 29PH61 EP-8602 & 3 "22 "22 "€249.59
ENCORE PAKKAUS EP-880 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAV 29PH62 EP-8802 & 3 "24 "24 "€341.46
ENCORE PAKKAUS EP-890 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAW 29PH63 EP-8902 & 3 "24 "24 "€341.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-800 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa
€101.44 / yksikkö