WESCO 240026 Rumputeline, 1,600 kilon kapasiteetti kahdelle rummulle, pinottava | AG7HGL DR-2

WESCO 240026 rumputeline, 1,600 XNUMX lbs kapasiteetti kahdelle rummulle, pinottava

Varastossa
Tuote: AG7HGL Malli: 240026Ristiviite: DR-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Kokoonpanoedellytetään
Rummun kapasiteetti(2) 55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kantavuus1600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus12.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys45.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)115.57

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKantavuuskokonaisleveysHinta
WESCO 240027 rumputeline, 2,400 paunan kapasiteetti kolmelle rummulle, pinottava | AG7HGM DR-3 240027(3) 55 Gal.2400 lb71.5 "€324.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240026 rumputeline, 1,600 XNUMX lbs kapasiteetti kahdelle rummulle, pinottava
€237.54 / yksikkö