VESTIL BS-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: Hopea , Liitäntäportit: RS-232 , Näytön pituus: 1" , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , IP-luokitus: IP65 , Materiaali: Teräs
TyyliMalliAlustan leveysKantavuusKokonaiskorkeusLuettavuusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusPlatform PituusHinta (ei alv)
A
BS-915-1212-100
12 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€737.29
Tarjouspyyntö
B
BS-915-1214-150
12 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€803.14
Tarjouspyyntö
C
BS-915-1616-300
16 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€933.53
Tarjouspyyntö
D
BS-915-1620-400
16 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,039.37
Tarjouspyyntö
E
BS-915-1824-500
18 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,128.16
Tarjouspyyntö
F
BS-915-1818-400
18 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,039.37
Tarjouspyyntö
G
BS-915-2020-500
20 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,128.16
Tarjouspyyntö
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,387.24
Tarjouspyyntö
I
BS-915-2424-500
24 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,299.94
Tarjouspyyntö
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,124.74
Tarjouspyyntö
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€5,019.88
Tarjouspyyntö

BS-sarjan penkkivaa'at

Vestil BS -sarjan penkka -asteikot ovat ammattitason digitaalisia vaakoja, jotka antavat tarkat lukemat kuljetuslaiturilla, ulkomarkkinoilla ja elintarviketeollisuudessa. Vaaka on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä, joka kestää jopa 1000 lb: n kuormituksen ja IP65 -luokituksen suojaa pölyltä ja vedeltä. Niissä on kallistettava LCD-näyttö, jolla voit tarkastella lukemia kätevästä kulmasta, ja 4 säädettävää jalkaa, jotka takaavat vakaan toiminnan epätasaisilla pinnoilla. Joissakin malleissa on pallonsiirtoalusta materiaalien lataamista varten. Valitse laaja valikoima pöytävaakoja tarra- / tarra- ja polystyreenivaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?