SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ruostumattomasta teräksestä valmistetut mekaaniset laajennustulpat, 1-2 tuuma


Shaw Marine-Turn-Tite mekaaniset paisuntatulpat tarjoavat pysyvän, tiiviin tiivistyksen nestekanaville hydraulivaluissa ja jakoputkissa ilman kierteitä / O-renkaita / tiivisteitä.

Suodattaa
TyyliMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta (ei alv)
A
52403
1.5 "1.440 "1.584"Jopa 10 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€80.65
A
52402
1.25 "1.210 "1.331"Jopa 10 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€75.55
A
52404
1.75 "1.7 "1.87"Jopa 10 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€89.91
A
52405
2"1.92 "2.142"Jopa 5 psiTurn-Tite ruostumatonta terästäRuostumaton teräs, neopreenikumi€73.50

Ominaisuudet

  • Ne on suunniteltu matalapainetiivisteisiin pyöreissä aukoissa.
  • Näissä tulpissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut rungot, jotka takaavat rakenteellisen jäykkyyden ja kestävät korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Niissä on neopreenikumitiivisteet, jotka takaavat vedenpitävän toiminnan ja suojaavat samalla haitallisilta UV-säteilyltä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 14001

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Shaw Marine-Turn-Tite mekaanisten paisuntatulppien ilmanpaineen käsittelykyky?

Nämä tulpat kestävät jopa 5 PSI:n ilmanpainetta.

Mikä on näiden tulppien reikien sisähalkaisija?

Niissä on reikäkoot, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 56.388 - 82.326 mm.

Mitä eroa on Turn-Tite- ja Snap-Tite-tyylisten kahvojen välillä?

Turn-Tite-laajennustulpat voivat tiivistää reiät turvallisemmin kuin Snap-Tite-kahvatulpat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?