WESCO 240013 rumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, 55 gallonaa, koko 24 tuumaa x 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HHM Malli: 240013Ristiviite: 8X409 / 10BT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys24.5 "
Takarenkaan halkaisija10 "
Tyyppi2-pyörä
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliMoldon-kumi
Pyörän tyyppiMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräsputkia
    • Kuljettaa 113.5 litran ja 208.2 litran rummut
    • Jauhemaalaus parantaa laitteen kestävyyttä
    • Mukana kellokoukku, joka lukittuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240014 Normaali teräsrumpu, polyolefiini, kapasiteetti 1000 kg | AG7HEG 10BTW 2400141000 lb61 "30-55 gal.24.5 "2-pyöräpolyolefiini€657.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240013 rumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, 55 gallonaa, koko 24 tuumaa x 61 tuumaa
€688.82 / yksikkö