WESCO 240014 Normaali teräsrumpu, polyolefiini, kapasiteetti 1000 kg | AG7HEG 10BTW

WESCO 240014 tavallinen teräsrumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEG Malli: 240014Ristiviite: 10BTW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys24.5 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)62.23

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräsputkia
    • Suunniteltu kuljettamaan 113.56 litran ja 208.19 litran rumpuja
    • Ergonomiset Y-muotoiset kahvat helpottavat sen hallintaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240013 rumputrukki, 1000 paunaa, 55 gallonaa, 24 tuumaa x 61 tuumaa koko | AF4HHM 8X409 / 10BT 2400131000 lb61 "30-55 gal.24.5 "2-pyöräMoldon-kumi€688.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240014 tavallinen teräsrumputrukki, polyolefiini, kapasiteetti 1000 lbs
€657.63 / yksikkö