WESCO Kevyet moottorikäyttöiset haarukkavaunut


Suodattaa
Väri: sininen , Haarukan pituus: 45 " , Haarukan leveys: 6.25 " , Pituus: 65.5 " , Kantavuus: 3300 lb , Kokonaiskorkeus: 57.5 " , Kokonaispituus: 65.5 " , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: polyuretaani , Jännite: 12 , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMallikokonaisleveysHinta (ei alv)
A
170016
21.5 "€5,914.32
B
273385
21.5 "€6,829.99
A
170012
26.5 "€5,914.32
B
273381
26.5 "€6,840.22

Kevyet moottorikäyttöiset haarukkavaunut

Wescon kevyet moottorikäyttöiset haarukkavaunut soveltuvat parhaiten raskaiden kuormien kuljettamiseen päällystetyillä tai sileillä pinnoilla. Nämä kuorma-autot saavat virtansa kahdesta 12V / 79Ah paristosta, jotta nostonopeus on 1.36 tuumaa sekunnissa. Ne on integroitu sähkömagneettiseen levyjarruun ja automaattiseen kuolleen miehen tilaan käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi sähkökatkosten varalta. Näiden walkie-haarukkatrukkien maksimikuormitus on 3300 lb, ja niitä on saatavana 21.5- ja 26.5-leveydellä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?