WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Kapasiteetti, 72 | AG7HZJ WRV-MAX-72

WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Kapasiteetti, 72"

Tuote: AG7HZJ Malli: 230076Ristiviite: WRV-MAX-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,933.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus1800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys27 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230077 Teräksinen raskaan käytön automaattinen kelauslaite, kuormitus 1800 kg, 78 "| AG7HZK WRV-MAX-78 23007778 "€2,081.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Kapasiteetti, 72"
€1,933.30 / yksikkö